GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ブラケット 菱形 止
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
適合径(Φmm)
16
19
16
25
色
金色
黒色
アースグレイ
金色
銀色
古色
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54305458
品番
620640
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
奥行を取らない短いアームデザインのため、狭いスペースにもおすすめです。
壁面用ハンガーパイプとして設置して趣味の道具を吊り下げ収納するのもGOOD !!
アンティークな真鍮製のパイプブラケットです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25 2P)、樹脂アンカー 2P
材質
真鍮
形状
直止
色
金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×41×41
仕上
真鍮磨き仕上げ
適合径(Φmm)
16