GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ブラケット 丸形 止
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
適合径(Φmm)
19
19
25
色
古色
金色
古色
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54305494
品番
620615
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
真鍮製のパイプブラケットです。
アンティークでレトロなブラケット金物です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
形状
直止
適合径(Φmm)
19
色
古色
仕上
真鍮古色仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×60×40
付属品
取付ビス(3.5×25 3P)