GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ブラケット 丸形 止
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
適合径(Φmm)
25
19
25
色
金色
金色
古色
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54305503
品番
620630
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
真鍮製のパイプブラケットです。
アンティークでレトロなブラケット金物です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
形状
直止
適合径(Φmm)
25
色
金色
仕上
真鍮磨き仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×85×57
付属品
取付ビス(3.5×25 3P)