GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL02
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
古色
銀色
古色
金色
古白色
黒色
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54306158
品番
790052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
真鍮製、二つ穴のスイッチカバーです。
お部屋をおしゃれに演出します。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
材質
真鍮
厚さ(mm)
6
色
古色
質量(g)
約100
寸法(幅W×高さH)(mm)
69×119
仕上
真鍮古色仕上げ
注意
※コスモタイプには対応しておりません。
※スイッチは付属しておりません。