曜日別特売
IRV10A-LC06BZN 真空レギュレータ IRVシリーズ SMC 54307671

真空レギュレータ IRVシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個付属品(B)ブラケット・(ZN)デジタル圧力スイッチ付(NPNオープンコレクタ1出力ZSE30A-01-N-ML付)仕様一面配管仕様注文コード54307671品番IRV10A-LC06BZN
参考基準価格(税別)¥18,210販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

ボディサイズ最大流量140L/min(ANR)付属品(B)ブラケット・(ZN)デジタル圧力スイッチ付(NPNオープンコレクタ1出力ZSE30A-01-N-ML付)仕様一面配管仕様配管(A)一面配管仕様継手(L)エルボ管継手形状エルボオーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする