曜日別特売
640437 真鍮タオルリング(スタンダードシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307969

 

640437 真鍮タオルリング(スタンダードシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307969
640437 真鍮タオルリング(スタンダードシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307969

真鍮タオルリング(スタンダードシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
黒色
内容量1個注文コード54307969品番640437
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

スッキリとしたデザインのリングタイプの真鍮製タオル掛け(タオルリング)です。
戸建住宅・マンション・工場・倉庫・オフィスでもマッチするシンプルなデザイン!

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮黒色仕上真鍮ブラック仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×182×45質量(g)約150耐荷重(kg)約3付属品取付ビス(3.5×25)
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする