GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮タオルリング(スタンダードシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
パシフィックブルー
銀色
金色
アンティークブラス
黒色
アースグレイ
メイグリーン
古色
古白色
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54307978
品番
640438
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
スッキリとしたデザインのリングタイプの真鍮製タオル掛け(タオルリング)です。
戸建住宅・マンション・工場・倉庫・オフィスでもマッチするシンプルなデザイン!
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
パシフィックブルー
仕上
真鍮パシフィックブルー仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
154×182×45
質量(g)
約150
耐荷重(kg)
約3
付属品
取付ビス(3.5×25)
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。