GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮タオルリング(スタンダードシリーズ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
アースグレイ
銀色
金色
アンティークブラス
黒色
アースグレイ
メイグリーン
古色
古白色
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54307987
品番
640439
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
スッキリとしたデザインのリングタイプの真鍮製タオル掛け(タオルリング)です。
戸建住宅・マンション・工場・倉庫・オフィスでもマッチするシンプルなデザイン!
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
アースグレイ
仕上
真鍮アースグレイ仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
154×182×45
質量(g)
約150
耐荷重(kg)
約3
付属品
取付ビス(3.5×25)
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。