曜日別特売
640353 真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308084

 

640353 真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308084
640353 真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308084

真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×114×153
内容量1個注文コード54308084品番640353
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伝統的なヨーロピアン調のデザインがとっても華やかで素敵な真鍮製の2連タオルバー(タオルハンガー)です。
アラベスク調の優雅な台座と、装飾を施したバーが美しく調和します。
取付は壁面へ直接ビス止めするタイプで施工がしやすいのも魅力的。
ビスは台座柄の一部として溶け込み目立たないデザイン。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮金色仕上真鍮クリアー仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×114×153質量(g)約910耐荷重(kg)約5内寸(mm)約365付属品取付ビス(3.5×25)呼称36
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする