曜日別特売
640324 真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308285

 

640324 真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308285
640324 真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308285

真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
古白色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×148×136
内容量1個注文コード54308285品番640324
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

エレガントでアンティーク風デザインの真鍮製2連タオル掛け(ダブルタオル掛け)です。
スリムタイプで、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮古白色仕上真鍮古白色仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×148×136質量(g)約760耐荷重(kg)約5内寸(mm)約365付属品取付ビス(3.5×25)呼称36
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする