GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ハンドル シェル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
金色
金色
古白色
黒色
古色
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54308389
品番
620208
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
人気の貝殻デザインになった半円型の真鍮製の取っ手です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 3P)
材質
真鍮
色
金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102×48×23
仕上
真鍮磨き仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。