曜日別特売
620574 真鍮ハンドル シェル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308416

 

620574 真鍮ハンドル シェル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308416
620574 真鍮ハンドル シェル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308416

真鍮ハンドル シェル

(1件のレビュー)
取扱い終了
アースグレイ
内容量1個注文コード54308416品番620574
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,470

人気の貝殻デザインになった半円型の真鍮製の取っ手です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 3P)材質真鍮アースグレイ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×23仕上真鍮アースグレイ仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54308425
2024-02-06
用途: DIY家具作り

ずっしりとした重量感、アンティークな色合い、なんとも言えない存在感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする