GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ)M
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
銀色
古色
古白色
金色
パシフィックブルー
銀色
アンティークブラス
黒色
アースグレイ
メイグリーン
オレンジ
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54308678
品番
620555
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
プレーンなデザインの真鍮製の引出用ハンドル(取っ手)です。レトロでアンティーク風なデザインです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
色
銀色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144×22×30
仕上
真鍮クローム仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。