GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
古白色
古白色
銀色
黒色
金色
パシフィックブルー
アースグレイ
オレンジ
古色
アンティークブラス
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54308739
品番
620363
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
取り付け土台部分が四角形の真鍮製の取っ手です。スクエア型はかっちりとした印象に仕上げてくれます。レトロでアンティーク風なデザインです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
古白色
仕上
真鍮古白色仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
112×26×27
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。