曜日別特売
620443 真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308766

 

620443 真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308766
620443 真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308766

真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
金色
内容量1個注文コード54308766品番620443
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

取り付け土台部分が四角形の真鍮製の取っ手です。スクエア型はかっちりとした印象に仕上げてくれます。レトロでアンティーク風なデザインです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×26×27付属品取付ビス(3.1×16 4P)
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする