曜日別特売
620500 真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308863

 

620500 真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308863
620500 真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308863

真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)M

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
パシフィックブルー
内容量1個注文コード54308863品番620500
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

プレーンなデザインの真鍮製の引出用ハンドル(取っ手)です。レトロでアンティーク風なデザインです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮パシフィックブルー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×30×32仕上真鍮パシフィックブルー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54308888
2024-06-07
用途: 木製箱のハンドルとして

写真だとちょっと汚れた感じのアンティーク風になっていますが、実際にはもっと上品な仕上がりでした。コスパもよく満足です。機会があればまた購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする