GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
メイグリーン
古白色
銀色
黒色
金色
パシフィックブルー
アースグレイ
オレンジ
古色
アンティークブラス
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54308994
品番
620546
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
取り付け土台部分が丸型の真鍮製の取っ手です。円形は優しい印象になります。レトロでアンティーク風なデザインです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
色
メイグリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113×16×26
仕上
真鍮メイグリーン仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。