曜日別特売
610056 真鍮フック(015シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309448

 

610056 真鍮フック(015シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309448
610056 真鍮フック(015シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309448

真鍮フック(015シリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
古白色
内容量1個注文コード54309448品番610056
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

取付部分が扇型になっているスタンダードな真鍮製のフックです。レトロでアンティーク風なデザインです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮古白色耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×53×49仕上真鍮古白色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする