610923 真鍮フック(LSシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309667

 

610923 真鍮フック(LSシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309667
610923 真鍮フック(LSシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309667

真鍮フック(LSシリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
黒色
内容量1個注文コード54309667品番610923
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

角張ったデザインのシンプルな真鍮製のフックです。
カーテンフック用として、また奥行きも充分ありますので持ち手が幅広タイプのバッグもしっかり掛けられますよ!
レトロでアンティーク風なデザインです。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮黒色耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×46仕上真鍮ブラック仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする