曜日別特売
610327 真鍮フック(MLシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309728

 

610327 真鍮フック(MLシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309728
610327 真鍮フック(MLシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309728

真鍮フック(MLシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
メイグリーン
内容量1個注文コード54309728品番610327
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

真鍮製のスタンダードなクラシックシングルコートフック(縦長タイプ)。
どんなイメージにもよく似合うシンプルなデザインのフックです。
レトロでアンティーク風なデザインです。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮耐荷重(kg)約5メイグリーン仕上真鍮メイグリーン仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×50×35付属品取付ビス(3.1×16 2P)
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする