GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フック(MLシリーズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
黒色
古色
古白色
オレンジ
パシフィックブルー
アースグレイ
メイグリーン
金色
銀色
アンティークブラス
黒色
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54309764
品番
610922
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
真鍮製のスタンダードなクラシックシングルコートフック(縦長タイプ)。
どんなイメージにもよく似合うシンプルなデザインのフックです。
レトロでアンティーク風なデザインです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
耐荷重(kg)
約5
色
黒色
仕上
真鍮ブラック仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×50×35
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。