曜日別特売
610059 真鍮フック(カーテンシリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310017

 

610059 真鍮フック(カーテンシリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310017
610059 真鍮フック(カーテンシリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310017

真鍮フック(カーテンシリーズ)S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
古白色
内容量1個注文コード54310017品番610059
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

オーソドックスな形の真鍮製カーテン用フックです。狭い窓枠にも対応可能です。
レトロでアンティーク風なデザイン

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約5古白色仕上真鍮古白色仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×55×20サイズS付属品取付ビス(3.1×16 2P)
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする