GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フック(カーテンシリーズ)S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
アンティークブラス
古色
古白色
アンティークブラス
金色
黒色
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54310035
品番
610854
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
オーソドックスな形の真鍮製カーテン用フックです。狭い窓枠にも対応可能です。
レトロでアンティーク風なデザイン
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
耐荷重(kg)
約5
色
アンティークブラス
仕上
真鍮アンティーク仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×55×20
サイズ
S
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。