GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フック(ダブルシリーズ)
商品レビューを投稿する
返品不可
色
古色
古白色
オレンジ
パシフィックブルー
アースグレイ
メイグリーン
金色
銀色
アンティークブラス
黒色
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54310358
品番
610030
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
1つの商品で2つ掛けられるダブルタイプの真鍮製2連フックです。取付スペースは狭いけど、複数のフックが欲しい…そんな時に役立つアイテムです!家具の壁面に取り付けても便利なアイテム。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
色
古色
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×46×22
仕上
真鍮古色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。