GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フック(ダブルシリーズ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
メイグリーン
古白色
オレンジ
パシフィックブルー
アースグレイ
メイグリーン
金色
銀色
アンティークブラス
黒色
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54310403
品番
610324
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
1つの商品で2つ掛けられるダブルタイプの真鍮製2連フックです。取付スペースは狭いけど、複数のフックが欲しい…そんな時に役立つアイテムです!家具の壁面に取り付けても便利なアイテム。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
色
メイグリーン
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×46×22
仕上
真鍮メイグリーン仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。