610211 真鍮フック(ポールCEシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310534

 

610211 真鍮フック(ポールCEシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310534
610211 真鍮フック(ポールCEシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310534

真鍮フック(ポールCEシリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
金色
内容量1個注文コード54310534品番610211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

真鍮製のフックです。シェーカーのペグフックをヒントに開発されたフックです。先端に丸くて白い陶器があしらった爽やかなデザインです。取付ネジの見えないシンプルなデザインは、取付後もスッキリ!

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×20 1P)材質真鍮金色サイズM耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×60仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする