曜日別特売
610061 真鍮フック(ポールシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310577

 

610061 真鍮フック(ポールシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310577
610061 真鍮フック(ポールシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310577

真鍮フック(ポールシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
古白色
内容量1個注文コード54310577品番610061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050

真鍮製のフックです。シェーカーのペグフックをヒントに開発されたフックです。取付ネジの見えないシンプルなデザインは、取付後もスッキリしてます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮古白色サイズS耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×30仕上真鍮古白色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする