SMC
圧力スイッチ IS10
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.4
注文コード
54310584
品番
IS10-01
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
寿命500万回。
モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体
空気および不活性ガス
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.4
リード線(m)
0.5
ねじの種類
R
接続口径
1/8
接点構成
1a
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60℃(凍結なきこと)
設定圧力単位
MPa
型式
AMR3000用・AMR4000用・AMR5000用・AMR6000用
圧力計(MPa)
0.4
CADデータダウンロード