GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フック(ポールシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
色
アンティークブラス
古色
金色
銀色
アンティークブラス
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54310638
品番
610849
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
真鍮製のフックです。シェーカーのペグフックをヒントに開発されたフックです。取付ネジの見えないシンプルなデザインは、取付後もスッキリしてます。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×20 1P)
材質
真鍮
色
アンティークブラス
サイズ
S
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×18×30
仕上
真鍮アンティーク仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。