曜日別特売
IS10-01-L 圧力スイッチ IS10 SMC 54310645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力スイッチ IS10

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4注文コード54310645品番IS10-01-L
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
寿命500万回。
モジュラF.R.L.に接続可能。

使用流体空気および不活性ガス設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4リード線(m)3ねじの種類R接続口径1/8接点構成1a周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)設定圧力単位MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54310794
2019-09-07
用途: 圧力がかかった時に信号として圧力を電気信号に変える。
株式会社アグリエール農・林・水産業

小型軽量しかも配線の仕方も簡単。正規の使い方だけでなく色々な場面で使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする