曜日別特売
610850 真鍮フック(ポールシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310647

 

610850 真鍮フック(ポールシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310647
610850 真鍮フック(ポールシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310647

真鍮フック(ポールシリーズ)

商品レビューを投稿する
サイズM
アンティークブラス
内容量1個注文コード54310647品番610850
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

真鍮製のフックです。シェーカーのペグフックをヒントに開発されたフックです。取付ネジの見えないシンプルなデザインは、取付後もスッキリしてます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×20 1P)材質真鍮アンティークブラスサイズM耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×50仕上真鍮アンティーク仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする