曜日別特売
610107 真鍮フック(リリーシリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310674

 

610107 真鍮フック(リリーシリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310674
610107 真鍮フック(リリーシリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310674

真鍮フック(リリーシリーズ)S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード54310674品番610107
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

伝統的な人気の高いリリー(百合・ユリ)のデザインの真鍮製フック。。キーフックとしてはもちろん、お揃いデザインの靴べら掛け用にもオシャレです!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(2.4×13 2P)材質真鍮オレンジサイズS耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×35×13仕上真鍮60sオレンジ仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする