曜日別特売
610846 真鍮フック(リリーシリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310735

 

610846 真鍮フック(リリーシリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310735
610846 真鍮フック(リリーシリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54310735

真鍮フック(リリーシリーズ)S

商品レビューを投稿する
返品不可
アンティークブラス
内容量1個注文コード54310735品番610846
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

伝統的な人気の高いリリー(百合・ユリ)のデザインの真鍮製フック。。キーフックとしてはもちろん、お揃いデザインの靴べら掛け用にもオシャレです!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(2.4×13 2P)材質真鍮アンティークブラスサイズS耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×35×13仕上真鍮アンティーク仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする