GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フック(リリーシリーズ)S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
黒色
古色
古白色
オレンジ
金色
パシフィックブルー
アースグレイ
メイグリーン
銀色
黒色
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54310744
品番
610930
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
伝統的な人気の高いリリー(百合・ユリ)のデザインの真鍮製フック。。キーフックとしてはもちろん、お揃いデザインの靴べら掛け用にもオシャレです!
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(2.4×13 2P)
材質
真鍮
色
黒色
サイズ
S
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17×35×13
仕上
真鍮ブラック仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。