610437 真鍮フックコート(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311067

 

610437 真鍮フックコート(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311067
610437 真鍮フックコート(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311067

真鍮フックコート(Solid Brassシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
銀色
内容量1個注文コード54311067品番610437
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

真鍮製のコートフックです。繊細なデザインのコート掛けです。レトロでアンティーク風なデザインです。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス材質真鍮銀色耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×125×145仕上真鍮クローム仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする