GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フックコート(Solid Brassシリーズ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
アースグレイ
銀色
古色
アースグレイ
メイグリーン
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54311085
品番
610439
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
真鍮製のコートフックです。繊細なデザインのコート掛けです。レトロでアンティーク風なデザインです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス
材質
真鍮
色
アースグレイ
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×125×145
仕上
真鍮アースグレイ仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。