曜日別特売
610939 真鍮フックコート(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311347

 

610939 真鍮フックコート(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311347
610939 真鍮フックコート(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311347

真鍮フックコート(クラシックシリーズ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
黒色
内容量1個注文コード54311347品番610939
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

真鍮製のコートフックです。美しいアーチが印象的で繊細なデザインのコート掛けです。
デザイン性に富んでいて、レトロでアンティーク風な内装にもマッチします。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮黒色耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×105×76仕上真鍮ブラック仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする