610124 真鍮フックコート(セラミックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311408

 

610124 真鍮フックコート(セラミックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311408
610124 真鍮フックコート(セラミックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311408

真鍮フックコート(セラミックシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
メイグリーン
内容量1個注文コード54311408品番610124
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

フック先端部分に真っ白い陶器のポイントが付いた、真鍮製のコート掛けです。
セラミック陶器とのバランスは、涼しげでかわいい印象です。
レトロでアンティーク風のデザインです。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮+陶器メイグリーン耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×90仕上真鍮メイグリーン仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする