GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フックコート(セラミックシリーズ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
銀色
古色
古白色
パシフィックブルー
アースグレイ
メイグリーン
オレンジ
金色
銀色
アンティークブラス
黒色
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54311435
品番
610621
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
フック先端部分に真っ白い陶器のポイントが付いた、真鍮製のコート掛けです。
セラミック陶器とのバランスは、涼しげでかわいい印象です。
レトロでアンティーク風のデザインです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮+陶器
色
銀色
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×130×90
仕上
真鍮クローム仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。