700476 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LED)BR1700 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311663

 

700476 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LED)BR1700 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311663
700476 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LED)BR1700 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311663

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LED)BR1700 CL LE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)黒色
内容量1台注文コード54311663品番700476
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

真鍮製のオシャレなポーチライトです。
丸いフォルムのガラスセードとそれに寄り添うガードの曲線が可愛いらしさを演出してくれるスモールタイプのポーチライトです。
玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。
採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。通常、一直線に強く光るLEDを、多方向に分散させ白熱電球の灯り方に近付けました。

用途
アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
消費電力(W)5材質真鍮仕上真鍮ブラック仕上げ質量(kg)約0.8ガラス部クリアガラス電球の種類LED口金E17付属品LED球(E17 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書幅(mm)150高さ(mm)210奥行(mm)180色(本体)黒色
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする