曜日別特売
640714 真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)ダブル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313237

 

640714 真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)ダブル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313237
640714 真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)ダブル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313237

真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)ダブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上真鍮古色仕上げ
内容量1個注文コード54313237品番640714
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

真鍮製のガラス棚付き2連ペーパーホルダー(紙巻器)です。
トイレットペーパーホルダーにガラス棚がついたおしゃれな商品です。ペーパーカバーは貝殻のような波打つデザインで、強化ガラスとの組合せも涼しげで清楚な印象です。
ビス取付部分の先端はフック型になっていて、ペーパーのストッカーを掛けたり小物を掛けたりと、非常に便利!
ツインペーパーホルダー、ダブルペーパーホルダーとも呼ばれております。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮+ガラス(7.7mm)古色耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×134×140仕上真鍮古色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする