曜日別特売
640608 真鍮ペーパーホルダー(セラミックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313605

 

640608 真鍮ペーパーホルダー(セラミックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313605
640608 真鍮ペーパーホルダー(セラミックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313605

真鍮ペーパーホルダー(セラミックシリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
仕上真鍮ブラック仕上げ
内容量1個注文コード54313605品番640608
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

清潔感いっぱいの白い陶器と真鍮の組合せが新鮮な、かわいいイメージの真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。
カバー部分が貝殻をイメージした波打つデザインになっています。
紙の交換はバーへ差し込むだけの簡単方式。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮幅(mm)147黒色質量(g)約400耐荷重(kg)約2仕上真鍮ブラック仕上げ台座径(Φmm)62
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする