曜日別特売
700584 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000LOW FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54314576

 

700584 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000LOW FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54314576
700584 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000LOW FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54314576

真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000LOW FR LE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
メイグリーン
内容量1台注文コード54314576品番700584
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600

コンパクトでオシャレな真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。ガーデンライトとして、ウッドデッキの隅に並べたり、門や塀の上に設置するのもおすすめです。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮メイグリーン仕上真鍮メイグリーン仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×109×119質量(kg)約1.1ガラス部くもりガラス電球の種類LED消費電力(W)1.4口金内蔵LED付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする