曜日別特売
750031 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54314655

 

750031 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54314655
750031 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54314655

真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
黒色
内容量1台注文コード54314655品番750031
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
小さなガーデンライトBH1000MINIのくもりガラス仕様が追加されました。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。
人気のBH1000をそのまま縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
くもりガラス(FL)仕様は、しっとりした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7黒色高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部くもりガラス仕上真鍮ブラック仕上げ底径(Φmm)88電球の種類LED
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする