※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ISE10
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
出力仕様
PNPオープンコネクタ2出力
配管形式
R1/8/側面配管
リード線
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
注文コード
54315484
品番
ISE10-01-B-G
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・配管形式・リード線
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力範囲(MPa)
-0.100~1.000
配管形式
R1/8/側面配管
表示単位
単位切替機能付
出力仕様
PNPオープンコネクタ2出力
リード線
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
注意
※新計量法により、日本国内で単位切替機能を使用することはできません