曜日別特売
ISE10-M5-A-MGR ISE10 SMC 54315676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個出力仕様NPNオープンコネクタ2出力配管形式M5めねじ側面配管リード線コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)注文コード54315676品番ISE10-M5-A-MGR
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
定格圧力範囲(MPa)-0.100~1.000オプションDINレールアダプタ配管形式M5めねじ側面配管表示単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコネクタ2出力リード線コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
注意
※新計量法により、日本国内で単位切替機能を使用することはできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする