曜日別特売
ISE10-M5-A-PGRK ISE10 SMC 54315703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE10

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個出力仕様NPNオープンコネクタ2出力配管形式M5めねじ側面配管リード線コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)注文コード54315703品番ISE10-M5-A-PGRK
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
定格圧力範囲(MPa)-0.100~1.000オプションDINレールアダプタ配管形式M5めねじ側面配管表示単位単位切替機能付(初期値psi)出力仕様NPNオープンコネクタ2出力リード線コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)校正証明書
注意
※新計量法により、日本国内で単位切替機能を使用することはできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする