曜日別特売
750104 真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010MINI CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54315836

 

750104 真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010MINI CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54315836
750104 真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010MINI CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54315836

真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010MINI CL LE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
金色
内容量1台注文コード54315836品番750104
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

小さな傘付きガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。
コンパクトなデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7金色高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部クリアガラス仕上真鍮磨き仕上げ底径(Φmm)88電球の種類LED
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする