ISE30A-01-A-MLA3K 2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE30 SMC 54316281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE30

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード54316281品番ISE30A-01-A-MLA3K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400

・ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
・省スペース、縦横密着設置可能。
・表示値微調整機能付。
・最大10台まで同時コピー可能。

オプション(L)コネクタ付リード線(リード線長さ2m)・(A3)ブラケットC・(K)取扱説明書+校正証明書配管形式(01)R1/8(M5メネジ付)表示単位(M)SI単位固定出力仕様(A)NPNオープンコレクタ2出力定格圧力範囲(MPa)(ISE30A)-0.1~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54317067
2016-09-29
用途: 客先のエアー圧管理
有限会社晋幸電気

2色の表示で、設定も簡単で喜ばれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする