ISE30A-01-N-LA2K 2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE30 SMC 54316972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE30

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード54316972品番ISE30A-01-N-LA2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200

・ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
・省スペース、縦横密着設置可能。
・表示値微調整機能付。
・最大10台まで同時コピー可能。

オプション(L)コネクタ付リード線(リード線長さ2m)・(A2)ブラケットB・(K)取扱説明書+校正証明書配管形式(01)R1/8(M5メネジ付)表示単位(-)単位切換機能付出力仕様(N)NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(MPa)(ISE30A)-0.1~1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54316972ISE30A-01-N-LA2K39921324ISE20-N-01-LA2KISE30A-01-N-LA2K ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20) SMC 39921324ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54317067
2016-09-29
用途: 客先のエアー圧管理
有限会社晋幸電気

2色の表示で、設定も簡単で喜ばれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする